Eriks
METABO

METABO Metall-Planfräse PFM 17 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 280 L (601789500)

  • ERIKS:14509832
  • Hersteller:601789500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, metaBOX 280 L
Zur Liste hinzufügen

2.771,01 €/ Stückexkl. MwSt

3.242,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO