Eriks
METABO

METABO Metall-Kantenfräse KFM 9-3 RF (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215 (601751700)

  • ERIKS:12747919
  • Hersteller:601751700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Schlankes Design für optimale Handhabung
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Bügelgriff, metaBOX 215
Zur Liste hinzufügen

989,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.157,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
900 W
Leerlaufdrehzahl
11500 rpm
Gewicht
2.5 kg