Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 280 L