Eriks
METABO

METABO metaBOX Trolley (626893000)

  • ERIKS:14511366
  • Hersteller:626893000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter, treppengängiger Trolley für maximale Mobilität in jedem Arbeitsumfeld, Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 125 kg, auf Treppen bis 50 kg, Stabile Rahmenkonstruktion und großflächige Bodenplatte für vielseitige Transporteinsätze, Flexibel fixierbarer Spanngurt zum schnellen Sichern des Transportguts, Geeignet für alle metaBOX Systembreiten
Zur Liste hinzufügen

163,05 €/ Stückexkl. MwSt

190,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO