Eriks
METABO

METABO metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole", 150, H+M (626756000)

  • ERIKS:14511329
  • Hersteller:626756000
Image 1
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild, Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle, Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten, metaBOX Schleifmittel-Set beinhaltet: 50 x P 80 (626676000), 50 x P 120 (626678000), 50 x P 180 (626679000)
Zur Liste hinzufügen

160,20 €/ Stückexkl. MwSt

187,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO