Eriks
METABO

METABO metaBOX 145 Toolbox (626908000)

  • ERIKS:14511380
  • Hersteller:626908000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geräumige Transport- und Aufbewahrungsbox für Handwerkzeug, Zubehör oder Verbrauchsmaterial bis 25 kg Traglast, Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff, Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel, Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen, Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben, Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX, Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung, Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität sowie eine Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug, Innenmaße: 379 x 268 x 140 mm
Zur Liste hinzufügen

51,98 €/ Stückexkl. MwSt

60,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO