Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör, Maximale Übersicht dank der zwölf frei positionierbaren Sortimo Einsatzboxen in vier verschiedenen Größen, Sichere Steckverbindung jeder Einsatzbox im Boden des Organizers, so können auch nur einzelne Boxen verwendet werden, Mit zwölf Etiketten für eine individuelle Kennzeichnung des Inhaltes, Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit, Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43), Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten, Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln, Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug, Set bestehend aus: 4x Einsatzboxen 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x Einsatzboxen 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x Einsatzboxen 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x Einsatzbox 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)