Eriks
METABO

METABO metaBOX 118, leer (626882000)

  • ERIKS:14511358
  • Hersteller:626882000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten, Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit, Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43), Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten, Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln, Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel, Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box, Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug, metaBOX 118 leer, ohne Einsätze
Zur Liste hinzufügen

33,66 €/ Stückexkl. MwSt

39,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO