Eriks
METABO

METABO Meißelhammer MHEV 11 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600770500)

  • ERIKS:14063024
  • Hersteller:600770500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

939,51 €/ Stückexkl. MwSt

1.099,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO