Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
Nutbreite und Schnitttiefe einstellbarÂ
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
LED-Signal informiert über ßberlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten
Lieferumfang
Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, 20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer