Eriks
METABO

METABO Matrize für NIV18 LTX BL 1.6 (630247000)

  • ERIKS:14202892
  • Hersteller:630247000
Image 1
Für die Verarbeitung von Stahlblech von 0,7 bis 1,6 mm (0.0275" - 0.0629"), Für die Verarbeitung von Aluminium bis 2,0 mm (0.0787") Blechdicke
Zur Liste hinzufügen

51,03 €/ Stückexkl. MwSt

59,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO