Eriks
METABO

METABO Magnetkernbohrmaschine MAG 50 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600636500)

  • ERIKS:12570657
  • Hersteller:600636500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
Langlebiges Zweiganggetriebe mit ßlbadschmierung für optimale Drehzahlen
Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

Lieferumfang
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, Auswerferstifte 75 und 100 mm, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Späneschutz, Transportkoffer
Zur Liste hinzufügen

1.840,41 €/ Stückexkl. MwSt

2.153,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1200 W
Leerlaufdrehzahl
100 - 250 / 200 - 450 rpm
Nenndrehzahl
250 / 450 rpm
Max. Drehmoment
90 / 50 Nm
Maschinengewicht
12.7 kg
Kabellänge
5 m
Werkzeugaufnahme
MK 2 / Weldon 19mm