Eriks
METABO

METABO Magnetkernbohrmaschine MAG 32 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600635500)

  • ERIKS:12570656
  • Hersteller:600635500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

Lieferumfang
Auswerferstift 75 mm, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 4, Späneschutz, Transportkoffer
Zur Liste hinzufügen

1.286,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.504,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1000 W
Leerlaufdrehzahl
700 rpm
Nenndrehzahl
450 rpm
Max. Drehmoment
50 Nm
Maschinengewicht
11.9 kg
Kabellänge
5 m
Werkzeugaufnahme
Weldon 19mm