Eriks
METABO

METABO Magnetbohrständer M 100 (627100000)

  • ERIKS:14511456
  • Hersteller:627100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten, Bei Verwendung der mitgelieferten Sicherungskette auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen und über Kopf geeignet, Höhenverstellung des Schlittens durch Ritzel und Zahnstange, Der obere Teil des Magnetbohrständers kann so gedreht und seitlich verschoben werden, dass sich die Spitze des in die Bohrmaschine eingesetzten Bohrers über der im zu bohrenden Material angebrachten Körnermarkierung befindet., Steckdose für die Bohrmaschine am Bohrständer, Die Bohrmaschine kann erst nach Einschalten des Magnetbohrständers eingeschaltet werden, Abstützung zum Kompensieren der beim Bohren auftretenden Kraft, Skalenring für Bohrtiefenanzeige, Kann mit der Bohrmaschine B 32/3 zu einer Magnetbohreinheit mit max. Bohrdurchmesser 100 mm (mit Kernlochbohrer) ergänzt werden
Zur Liste hinzufügen

2.884,71 €/ Stückexkl. MwSt

3.375,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO