Eriks
METABO

METABO M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 (616292000)

  • ERIKS:13416875
  • Hersteller:616292000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn, Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung, Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s, Härte: mittelhart
Zur Liste hinzufügen

15,20 €/ Stückexkl. MwSt

17,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
7 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Max. Drehzahl
8500 rpm
Form
Geformt