5,95 €/ Stückexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Max. Drehzahl | 12200 rpm |