Eriks
METABO

METABO M-Calibur 115 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 (616285000)

  • ERIKS:14510121
  • Hersteller:616285000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die neueste Generation von Trennscheiben mit keramischen Schleifkorn, Maximale Schnittleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischen Spezialkorund und neuartiger Bindung, Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle, Härte: hart, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO