Eriks
METABO

METABO LiPOWER Stecksitz-Akkupack 12 V - 2,0 Ah (625438000)

  • ERIKS:12605870
  • Hersteller:625438000
Image 1
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Kein Memoryeffekt, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung, Hervorragende Umwelteigenschaften
Zur Liste hinzufügen

43,26 €/ Stückexkl. MwSt

50,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO