Eriks
METABO

METABO LiPOWER Akkupack 14,4 V - 2,0 Ah (625595000)

  • ERIKS:12950764
  • Hersteller:625595000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Zur Liste hinzufügen

66,33 €/ Stückexkl. MwSt

77,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO