Der neue Maßstab für produktives Arbeiten mit Akku-Power: Leistungsstarke LiHDX-Akkupacks mit batterieloser Technologie
Das Kraftpaket: LiHDX/8,0 Ah Akkupack für maximale Kapazität und ultralange Laufzeiten, ideal für extreme Anwendungen
Die innovative batterielose Technologie macht LiHDX-Akkupacks zu den ausdauerndsten ihrer Klasse
Fakten LiHDX/8,0 Ah: Bis zu 85 % längere Laufzeit im Vergleich zu LiHD/8,0 Ah auch unter extremen Bedingungen
Mit dem Super-Schnellladegerät ASC 290 in maximal 30 Minuten zum vollen Akku
3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
Viele Marken, ein Akku-System: LiHDX-Akkupacks sind kompatibel mit allen 18 V Maschinen und Ladegeräten der CAS-Marken: www.cordless-alliance-system.com