Eriks
METABO

METABO LiHD Akkupack 36 V - 6,2 Ah (625344000)

  • ERIKS:13175296
  • Hersteller:625344000
Image 1
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten, Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO