Eriks
METABO

METABO LiHD Akkupack 18 V - 5,5 Ah (625368000)

  • ERIKS:13452967
  • Hersteller:625368000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten, Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung, Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Zur Liste hinzufügen

153,45 €/ Stückexkl. MwSt

179,54 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO