Eriks
METABO

METABO LiHD Akkupack 12 V - 4,0 Ah (625349000)

  • ERIKS:14280593
  • Hersteller:625349000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LiHD Akkupacks für starke Leistung und lange Laufzeiten, Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Zur Liste hinzufügen

92,07 €/ Stückexkl. MwSt

107,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO