Eriks
METABO

METABO Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit variabler Längenverstellung (600136000)

  • ERIKS:13547967
  • Hersteller:600136000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst 
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers 

Lieferumfang
Schleifteller (sehr weich), Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

969,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.133,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
500 W
Maschinengewicht
4.5 kg
Leerlaufdrehzahl
1650 rpm
Schleiftellerdurchmesser
225