Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 178 mm P 80, F-ZK, F (624359000)

  • ERIKS:14510632
  • Hersteller:624359000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech.
  • Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller.
  • Gleichmäßig hohe Schleifleistung.
  • Kühler Schliff.
  • Niedriger Lärmpegel.
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen.
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s.
  • Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°.
Zur Liste hinzufügen

13,71 €/ Stückexkl. MwSt

16,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO