Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 178 mm P 60, N-ZK (623114000)

  • ERIKS:14510223
  • Hersteller:623114000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse, Gleichmäßig hohe Schleifleistung, Kühler Schliff, Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Zur Liste hinzufügen

12,24 €/ Stückexkl. MwSt

14,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO