Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 150 mm P 60 F-ZK, Con (626491000)

  • ERIKS:14511111
  • Hersteller:626491000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen, Schleifmittel: Zirkonkorund, Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet, Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund, Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet, Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

15,58 €/ Stückexkl. MwSt

18,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO