Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 125 mm P 80 FS-CER, Con (626461000)

  • ERIKS:14511104
  • Hersteller:626461000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen, Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet, Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit durch den Einsatz von Keramikkorn, Kühler Schliff bei schlecht wärmeleitenden Materialien, Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet., Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

13,44 €/ Stückexkl. MwSt

15,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO