Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 125 mm P 60, F-NK (624396000)

  • ERIKS:14445492
  • Hersteller:624396000
Image 1
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe, Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller, Gleichmäßig hohe Schleifleistung, Kühler Schliff, Niedriger Lärmpegel, Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Zur Liste hinzufügen

6,72 €/ Stückexkl. MwSt

7,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO