Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 115 mm P 60, FS-CER (626167000)

  • ERIKS:14510934
  • Hersteller:626167000
Image 1
Das selbstschärfende Keramikkorn ermöglicht eine extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand, Herausragende Ergebnisse bei Flächen- und Kantenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet., Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff auf Flächen und Kanten, Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Zur Liste hinzufügen

7,61 €/ Stückexkl. MwSt

8,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO