Eriks
METABO

METABO Lamellenschleifteller 115 mm P 40, F-NK (624391000)

  • ERIKS:14510633
  • Hersteller:624391000
Image 1
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe, Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller, Gleichmäßig hohe Schleifleistung, Kühler Schliff, Niedriger Lärmpegel, Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO