Eriks
METABO

METABO Kreisschneideeinrichtung BAS 261 / 318 (631327000)

  • ERIKS:14512682
  • Hersteller:631327000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Max. Durchlasshöhe:, BAS 261 Precision: 30 mm, BAS 318 Precision: 105 mm, Für Kreisschnitte oder Kegelschnitte (mit schräggestelltem Tisch), Bandsägeblatt 6 mm für Kurvenschnitte erforderlich, Durchmesser von 120 bis 480 mm
Zur Liste hinzufügen

54,69 €/ Stückexkl. MwSt

63,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO