Eriks
METABO

METABO Kompressor Power 280-20 W OF (230 V / 50 Hz); Karton (601545000)

  • ERIKS:12747776
  • Hersteller:601545000
Image 1
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Für Einphasen-Wechselstrom
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang
2 Universal-Schnellkupplungen
Zur Liste hinzufügen

553,41 €/ Stückexkl. MwSt

647,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Anschlussspannung
230 V
Motorleistung
1.7 kW
Tankinhalt
20 l
Max. Druck
10 bar
Luftverbrauch
150 l/min
Betriebsgeräusch
97 dB(A)
Gewicht
40 kg
Drehzahl
2850 rpm
Verpackung
580x600x500 mm