Eriks
METABO

METABO Kompressor Power 250-10 W OF (230 V / 50 Hz); Karton (601544000)

  • ERIKS:13366046
  • Hersteller:601544000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
Für Einphasen-Wechselstrom
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang
2 Universal-Schnellkupplungen
Zur Liste hinzufügen

355,41 €/ Stückexkl. MwSt

415,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO