Eriks
METABO

METABO Kompressor Mega 400-50 D (380-415 V / 50 Hz); Karton (601537000)

  • ERIKS:12605889
  • Hersteller:601537000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
ßlgeschmierter Kolbenverdichter
Für Drehstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck  
Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung  

Lieferumfang
3 Universal-Kupplungen
Zur Liste hinzufügen

1.187,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.388,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Anschlussspannung
400 V
Motorleistung
2.2 kW
Tankinhalt
50 l
Max. Druck
10 bar
Luftverbrauch
260 l/min
Betriebsgeräusch
86 dB(A)
Gewicht
73 kg
Drehzahl
1050 rpm
Verpackung
1050x410x817 mm