Eriks
METABO

METABO Kompressor Mega 350-100 W (220-240 V / 50 Hz); Karton (601538000)

  • ERIKS:12605885
  • Hersteller:601538000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
ßlgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung  

Lieferumfang
3 Universal-Kupplungen
Zur Liste hinzufügen

1.004,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.175,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Anschlussspannung
230 V
Motorleistung
2.2 kW
Tankinhalt
90 l
Max. Druck
10 bar
Luftverbrauch
220 l/min
Betriebsgeräusch
86 dB(A)
Gewicht
69 kg
Drehzahl
1350 rpm
Verpackung
1000x410x900 mm