1.004,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.175,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Anschlussspannung | 400 V |
Motorleistung | 2.2 kW |
Tankinhalt | 90 l |
Max. Druck | 10 bar |
Luftverbrauch | 220 l/min |
Betriebsgeräusch | 86 dB(A) |
Gewicht | 69 kg |
Drehzahl | 1350 rpm |
Verpackung | 1000x410x900 mm |