Eriks
METABO

METABO Kompressor Basic 250-50 W OF (220-240 V / 50 Hz); Karton (601535000)

  • ERIKS:13366043
  • Hersteller:601535000
Image 1
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO