282,15 €/ Stückexkl. MwSt
330,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Anschlussspannung | 230 V |
Motorleistung | 1.5 kW |
Tankinhalt | 50 l |
Max. Druck | 8 bar |
Luftverbrauch | 95 l/min |
Betriebsgeräusch | 84 dB(A) |
Gewicht | 32 kg |
Drehzahl | 2850 rpm |
Verpackung | 780x400x625 mm |