Eriks
METABO

METABO Kompressor Basic 250-24 W OF (220-240 V / 50 Hz); Karton (601532000)

  • ERIKS:12605882
  • Hersteller:601532000
Image 1
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung
Zur Liste hinzufügen

232,65 €/ Stückexkl. MwSt

272,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Anschlussspannung
230 V
Motorleistung
1.5 kW
Tankinhalt
24 l
Max. Druck
8 bar
Luftverbrauch
100 l/min
Betriebsgeräusch
84 dB(A)
Gewicht
24 kg
Drehzahl
2850 rpm
Verpackung
620x340x580 mm