452,43 €/ Stückexkl. MwSt
529,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Nennleistungsaufnahme | 800 W |
Max. Einzelschlagenergie | 3.1 J |
Max. Schlagzahl | 4,470 |
Nenndrehzahl | 920 rpm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1150 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 32 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone | 82 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Weichholz | 35 mm |
Maschinengewicht | 3.4 kg |
Kabellänge | 4 m |