Eriks
METABO

METABO Kombihammer KHE 2660 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter (600663500)

  • ERIKS:13161896
  • Hersteller:600663500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen

242,55 €/ Stückexkl. MwSt

283,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
850 W
Max. Einzelschlagenergie
3 J
Max. Schlagzahl
4300
Nenndrehzahl
830 rpm
Leerlaufdrehzahl
0 - 1100 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
36 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
32 mm
Maschinengewicht
3.1 kg