Eriks
METABO

METABO Kombihammer KHE 2644

  • ERIKS:12570655
  • Hersteller:606157000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
800 W
Max. Einzelschlagenergie
2.3 J
Max. Schlagzahl
5,400
Nenndrehzahl
960 rpm
Leerlaufdrehzahl
0 - 1150 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
26 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
30 mm
Maschinengewicht
2.9 kg
Kabellänge
4 m