484,11 €/ Stückexkl. MwSt
566,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Nennleistungsaufnahme | 1100 W |
Max. Einzelschlagenergie | 7.1 J |
Max. Schlagzahl | 2800 |
Leerlaufdrehzahl | 620 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 40 mm |
Maschinengewicht | 7.1 kg |
Kabellänge | 4 m |