Eriks
METABO

METABO Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi (220-240 V / 50 Hz); Karton (0251600000)

  • ERIKS:23998737
  • Hersteller:251600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Zur Liste hinzufügen

266,31 €/ Stückexkl. MwSt

311,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Maximum Durchfluss
16000 l/min
Nennvolumenstrom
16 m³/h
Max. Eintauchtiefe
7 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC