Eriks
METABO

METABO Klebepistole KE 3000 (220-240 V / 50 Hz); Karton (618121000)

  • ERIKS:23918073
  • Hersteller:618121000
Image 1
Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.
Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet
Exakte Dosierung durch mechanischen Klebervorschub
Optimale Verarbeitung des Klebers durch PTC-Heizelement für konstante Temperatur
Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch
Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss

Lieferumfang
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)
Zur Liste hinzufügen

81,18 €/ Stückexkl. MwSt

94,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Ersatzteile & Zubehör

13,18 €/ Stückexkl. MwSt

15,42 €inkl. MwSt

175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

22,83 €/ Stückexkl. MwSt

26,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026