Eriks
METABO

METABO Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN (220-240 V / 50 Hz); Karton (0250660006)

  • ERIKS:23998729
  • Hersteller:250660006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Zur Liste hinzufügen

197,01 €/ Stückexkl. MwSt

230,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz