Eriks
METABO

METABO Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI (220-240 V / 50 Hz); Karton (0251200009)

  • ERIKS:23906913
  • Hersteller:0251200009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
Universalanschluss

Lieferumfang
Multiadapter
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz