Eriks
METABO

METABO Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600 1x LiHD 3,5Ah - ASC 30-36

  • ERIKS:13252683
  • Hersteller:601207820
Image 1
Besondere Merkmale
Extrem hohe Andrückkraft, auch für die Verarbeitung besonders dickflüssiger Materialien geeignet.
Stufenlos einstellbare Auspressgeschwindigkeit für präzises Arbeiten.
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln.
Kein Tropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange.
Optimale Materialrückgewinnung durch nahezu vollständige Auspressung.
100 % Metallantrieb für lange Lebensdauer.
LiHD-Akkupack für höchste Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung.
Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, umweltfreundliches Aufladen, optimalen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Standard-Lieferumfang
Auflader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
600 ml Tube
Ausdrückscheibe für Folienbeutel
Ausdrückscheibe für Kartuschen
LiHD Akkupack (18 V/3,5 Ah)

Technische Merkmale
Typ Akkupack: LiHD
Spannung des Akkupacks: 18 V
Kapazität des Akkupacks: 3,5 Ah
Auspressdruck: 7259 N
Aufnahmemaß: 600 ml
Zufuhrgeschwindigkeit stationäre Drehzahl: 1 - 10 mm/s
Geeignet für: Kartuschen/Folienbeutel
Gewicht (mit Akkupack): 3 kg
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO