Eriks
METABO

METABO Kappschiene KFS 30 (629015000)

  • ERIKS:14512448
  • Hersteller:629015000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken, Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS, Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln, Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition, Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss, Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen, Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
Zur Liste hinzufügen

163,80 €/ Stückexkl. MwSt

191,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO